TORNILLO CABEZA ARANDELA PH PUNTA BROCA
Acero galv. cab. alom. brida H dientes interiores
TORN DIN 7970 PH ARAN ESTR ZN 4,2X19MM
Nº de art. 0218042019
EAN 4099618633096
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Material: Acero al Carbono.
- Clase de Resistencia: N.A.
- Rosca: Autorroscante.
- Cabeza: Arandela.
- Tratamiento de superficies: Cincado.
- Punta: Broca.
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicación
Láminas de metal.
Material | Acero plano |
Superficie | Cincado |
Diámetro nominal (d1) | 4,2 mm |
Longitud (l1) | 19 mm |
Longitud del tornillo autoperforante (lp) | 19 mm |
Accionamiento interno | H |
Compatible con RoHS | Sí |