Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

TORNILLO CABEZA HEXAGONAL AUTO PERFORANTE + EPDM

Tornillo autoper acero zn cab hex EPDM arandela
TORN. DIN7504K ARAND. EPDM 4,8X20MM

Nº de art. 5049194820

EAN 4099618656408

Precios visibles tras iniciar sesión
TORNILLO CABEZA HEXAGONAL AUTO PERFORANTE + EPDM

Nº de art. 5049194820

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 500 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

  • Material: Acero al Carbono.

  • Clase de Resistencia: N.A.

  • Rosca: Chapa.

  • Cabeza: Hexagonal.

  • Tratamiento de Superficies: Cincado.

  • Punta: Broca.
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Panel de aislamiento acústico y térmico, también conocido como “Panel Sándwich”.

Material

Acero plano

Superficie

Cincado

Compatible con RoHS

Tipo de cabeza

Cabeza hexagonal

Diámetro nominal (d1)

4,8 mm

Longitud (l1)

20 mm

Longitud del tornillo autoperforante (lp)

5 mm

Accionamiento externo (s1)

WS8