Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

TORNILLO CABEZA HEXAGONAL AUTO PERFORANTE + EPDM

TORN. DIN7504K ARAND. EPDM 6,3X120MM

Nº de art. 5049196312

EAN 4099618656361

Precios visibles tras iniciar sesión
TORNILLO CABEZA HEXAGONAL AUTO PERFORANTE + EPDM

Nº de art. 5049196312

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 100 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

  • Material: Acero al Carbono.

  • Clase de Resistencia: N.A.

  • Rosca: Chapa.

  • Cabeza: Hexagonal.

  • Tratamiento de Superficies: Cincado.

  • Punta: Broca.
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Panel de aislamiento acústico y térmico, también conocido como “Panel Sándwich”.

Nº de art.
N.º de material del cliente

Material peligroso

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos()

Hojas de datos ()

Datos CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informaciones técnicas