Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

TORNILLO CHIPBOARD PH

Acero cincado bicr. cabeza avell. rosca completa H
TORN CHIPBOARD PH CAB.AV BICROM 3,5X25MM

Nº de art. 0168935925

EAN 4099618676550

Precios visibles tras iniciar sesión
TORNILLO CHIPBOARD PH

Nº de art. 0168935925

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1000 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

  • Material: Acero al carbono.

  • Clase de Resistencia: N.A.

  • Rosca: Chipboard.

  • Cabeza: Plana.

  • Tratamiento superficial: Bicromatado.
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Madera maciza, láminas de MDF y tableros aglomerados.

Diámetro nominal (d)

3,5 mm

Longitud (l)

25 mm

Tipo de cabeza

Cabeza avellanada de 60 grados

Diámetro de la cabeza (dh)

7 mm

Accionamiento interno

H

Longitud de rosca (lg)

21 mm

Diámetro del núcleo

3,5 mm

Material

Acero

Superficie

Cincado amarillo

Peso del producto (por artículo)

1,210 g