Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

TORNILLO CHIPBOARD PH

Acero cincado bicr. cabeza avell. rosca completa H
TORN CHIPBOARD PH CAB.AV BICROM 5X40MM

Nº de art. 0168950940

EAN 4099618676741

Precios visibles tras iniciar sesión
TORNILLO CHIPBOARD PH

Nº de art. 0168950940

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 300 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

  • Material: Acero al carbono.

  • Clase de Resistencia: N.A.

  • Rosca: Chipboard.

  • Cabeza: Plana.

  • Tratamiento superficial: Bicromatado.
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Madera maciza, láminas de MDF y tableros aglomerados.

Diámetro nominal (d)

5,0 mm

Longitud (l)

40 mm

Tipo de cabeza

Cabeza avellanada de 60 grados

Diámetro de la cabeza (dh)

10 mm

Accionamiento interno

H

Longitud de rosca (lg)

34,5 mm

Diámetro del núcleo

5,0 mm

Material

Acero

Superficie

Cincado amarillo

Peso del producto (por artículo)

3,640 g