Taco clavo, W-ZND Tipo SK
Taco clavo, W-ZND, cabeza avellanada, tipo SK
TACO-ZEBRA-GOLPE-AVE-Z3-(A1K)-40-8X80
Nº de art.
090631880
EAN 4061975987457
Precios visibles tras iniciar sesión


Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Para la fijación de escuadras de madera, listones, láminas y todos los componentes para montajes empotrados. Cuerpo del taco con cabeza avellanada, acero galvanizado
- Montaje rápido y económico
- Se puede retirar con un accionamiento en la cabeza del tornillo
- Con tornillo compatible preinstalado
- Apto para instalaciones pasantes
- El tope de martillo integral visible impide la expansión prematura
- Para instalaciones empotradas y salientes (se retrae automáticamente en madera blanda)
- Resistente a la radiación UV
- Resistente a la descomposición (tacos de plástico de poliamida de alta calidad)
- Resistente a temperaturas de -40 °C a +150 °C
- Sin halógenos




Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicación
- Se puede usar en hormigón, ladrillo sólido, ladrillo silicocalcáreo, hormigón celular, ladrillo hueco, hormigón ligero, ladrillo silicocalcáreo hueco, solado y paneles de yeso
- Cualquier accesorio para cargas ligeras y medias en aplicaciones de carpintería, metalurgia, fontanería y eléctricas
- Para la fijación de escuadras, paneles, chapas metálicas, conductos de cables, armazones, etc.
Diámetro de anclaje | 8 mm |
Longitud del anclaje (l) | 80 mm |
Altura de ajuste máxima (t fix) | 40 mm |
Profundidad de incrustación (h nom) | 40 mm |
Diámetro nominal de broca (d 0) | 8 mm |
Profundidad de taladro (h 1) | 45 mm |
Diámetro del orificio en el componente (d f) | 8 mm |
Material del clavo | Acero |
Superficie | Cincado |
Accionamiento interno | Z3 |