Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Taco de lija con enganche de gancho y bucle

TACO LIJA CON G. BUCLE RECTANGULAR 200

Nº de art. 0587465008

EAN 4066443029196

Precios visibles tras iniciar sesión
Taco de lija con enganche de gancho y bucle

Nº de art. 0587465008

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Taco para lijar con sujeción por gancho y bucle, fabricado en poliuretano.
  • Diseño con sujeción por velcro que sujetan de forma firme y segura la hoja de lija evitando el desgarro y el movimiento.

  • La forma ergonómica facilita su uso manteniendo el taco en la mano del usuario.

  • Fabricado en poliuretano liviano.
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Adecuado para utilizar con hojas de lija con soporte de velcro.

Longitud x anchura x altura

8 x 2,75 x 3 in

Longitud

8 in

Anchura

2,75 in

Técnica adhesiva

Gancho y bucle

Material

Poliuretano/poliéster

Nº de art.
N.º de material del cliente

Material peligroso

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos()

Hojas de datos ()

Datos CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informaciones técnicas