Taco de lija de poliuretano
Taco de lija poliuretano
TACO LIJA RECTANGULAR 225MM
Nº de art. 0587465109
EAN 4066443029172
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Taco para lijar, fabricado en poliuretano.
- Diseño especial con pestañas que sujetan de forma firme y segura la hoja de lija reduciendo el desgarro y el movimiento.
- La forma ergonómica facilita su uso manteniendo el taco en la mano del usuario.
- Fabricado en poliuretano liviano.
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicación
Adecuado para utilizar con hojas de lija.
Longitud x anchura x altura | 9 x 2,75 x 2 in |
Longitud | 9 in |
Anchura | 2,75 in |
Material | Poliuretano/poliéster |