Taco de lija para discos de 6"
Taco de lijar manual de gancho y buclé p. disco 6"
TACO LIJA CON GANCHO Y BUCLE 150MM
Nº de art.
0587465006
EAN 4066443029189
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Taco para lijar con sujeción por gancho y bucle para discos de lija 6" de roto-orbital.
- Diseño con sujeción por gancho y bucle que sujetan de forma firme y segura el disco de lija evitando el desgarro y el movimiento.
- La forma ergonómica facilita su uso manteniendo el taco en la mano del usuario.
- Fabricado en poliuretano liviano.
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicación
Adecuado para utilizar con discos de lija 6" para roto-orbital con soporte de gancho y bucle.
Longitud x anchura x altura | 6 x 2,75 x 2 in |
Longitud | 6 in |
Anchura | 2,75 in |
Técnica adhesiva | Gancho y bucle |
Material | Poliuretano/poliéster |