Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Taco multiuso de plástico de 2 componentes SHARK® TWIST Un taco. Anclaje de ocho pliegues.

Taco multiuso plástico 2 componentes Shark TWIST
TACO SHARK TWIST 10X56

Nº de art. 590681056

EAN 4065746430524

Precios visibles tras iniciar sesión
Taco multiuso de plástico de 2 componentes SHARK® TWIST Un taco. Anclaje de ocho pliegues.

Nº de art. 590681056

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 100 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

El innovador taco de anclaje multiuso combina rendimiento, flexibilidad y facilidad de montaje, ofreciendo así una amplia gama de posibles aplicaciones.

Instalación rápida y flexible


  • Fácil: Se puede ajustar a ras con un solo dedo sin necesidad de un martillo

  • Rápido: Inserción del tornillo muy fácil

  • Versátil: Para roscas de madera y métricas

  • Flexible: Todos los tamaños de taco se pueden combinar con diferentes diámetros de tornillo


elevado grado de firmeza


  • Innovador: Anclaje de ocho pliegues con una superficie de contacto muy grande

  • Eficacia probada: Probado con cargas altas

  • Optimizado: Par de instalación bajo y sobrepar alto

  • El taco no gira en el orificio de perforación

  • Certificación: Evaluación ETA para anclajes en un sistema redundante no estructural en hormigón y mampostería junto con el tornillo ASSY®-D


Resistente a la descomposición, el desgaste y el paso del tiempo


  • Resistencia la radiación UV, <6 semanas

  • Sin halógenos ni silicona


CARACTERÍSTICAS ADICIONALES: Gracias a la composición especial del plástico de SHARK® TWIST, incluso los tornillos y pernos con rosca métrica se pueden atornillar sin ningún problema, por ejemplo, piezas roscadas o varillas de accesorios suspendidos en instalaciones de fontanería o pernos métricos

Prueba de rendimiento

ETA-22/0877

Área de aplicación
Instrucciones

ETA-22/0877

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación
  • Taco de plástico universal

  • Puede utilizarse en hormigón, ladrillo macizo, ladrillo silicocalcáreo macizo, ladrillo perforado verticalmente, ladrillo silicocalcáreo hueco, hormigón celular, cartón yeso y planchas aglomeradas de yeso

  • Ideal para fijar cargas ligeras a medias, como rieles de cortina, estantes de la pared, armarios colgantes ligeros, marcos, espejos, lámparas, conductos de cables, abrazaderas de cables, interruptores eléctricos, lavabos, toalleros, señales de información y detectores de movimiento

  • Para fijar componentes junto con un tornillo para aglomerado o madera

  • Se puede usar en exteriores o en entornos húmedos en combinación con un tornillo de acero inoxidable

Diámetro de anclaje

10 mm

Material

Polipropileno (PP)/poliamida (PA)

Color

Blanco, Antracita

Longitud del anclaje (l)

56 mm

Diámetro nominal de broca (d 0)

10 mm

Profundidad de taladro (t)

65 mm

Holgura de bordes (a r)

80 mm

Profundidad de incrustación (h s)

55 mm

Diámetro mínimo/máximo del tornillo requerido

6-8 mm

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-40 hasta 50 °C