Taco multiuso de plástico de 2 componentes SHARK® TWIST Un taco. Anclaje de ocho pliegues.
Taco multiuso plástico 2 componentes Shark TWIST
TACO SHARK TWIST 8X46
Nº de art. 590680846
EAN 4065746430500
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Instalación rápida y flexible
- Fácil: Se puede ajustar a ras con un solo dedo sin necesidad de un martillo
- Rápido: Inserción del tornillo muy fácil
- Versátil: Para roscas de madera y métricas
- Flexible: Todos los tamaños de taco se pueden combinar con diferentes diámetros de tornillo
elevado grado de firmeza
- Innovador: Anclaje de ocho pliegues con una superficie de contacto muy grande
- Eficacia probada: Probado con cargas altas
- Optimizado: Par de instalación bajo y sobrepar alto
- El taco no gira en el orificio de perforación
- Certificación: Evaluación ETA para anclajes en un sistema redundante no estructural en hormigón y mampostería junto con el tornillo ASSY®-D
Resistente a la descomposición, el desgaste y el paso del tiempo
- Resistencia la radiación UV, <6 semanas
- Sin halógenos ni silicona
CARACTERÍSTICAS ADICIONALES: Gracias a la composición especial del plástico de SHARK® TWIST, incluso los tornillos y pernos con rosca métrica se pueden atornillar sin ningún problema, por ejemplo, piezas roscadas o varillas de accesorios suspendidos en instalaciones de fontanería o pernos métricos
ETA-22/0877
ETA-22/0877
Hojas de datos(X)
- Taco de plástico universal
- Puede utilizarse en hormigón, ladrillo macizo, ladrillo silicocalcáreo macizo, ladrillo perforado verticalmente, ladrillo silicocalcáreo hueco, hormigón celular, cartón yeso y planchas aglomeradas de yeso
- Ideal para fijar cargas ligeras a medias, como rieles de cortina, estantes de la pared, armarios colgantes ligeros, marcos, espejos, lámparas, conductos de cables, abrazaderas de cables, interruptores eléctricos, lavabos, toalleros, señales de información y detectores de movimiento
- Para fijar componentes junto con un tornillo para aglomerado o madera
- Se puede usar en exteriores o en entornos húmedos en combinación con un tornillo de acero inoxidable
Diámetro de anclaje | 8 mm |
Material | Polipropileno (PP)/poliamida (PA) |
Color | Blanco, Antracita |
Longitud del anclaje (l) | 46 mm |
Diámetro nominal de broca (d 0) | 8 mm |
Profundidad de taladro (t) | 55 mm |
Holgura de bordes (a r) | 80 mm |
Profundidad de incrustación (h s) | 45 mm |
Diámetro mínimo/máximo del tornillo requerido | 5-6 mm |
Condiciones de temperatura mínima/máxima | -40 hasta 50 °C |