Taco multiusos, plástico, otros
Taco multiusos, plástico, otros
TACO TIPO S NYLON C/ANILLO 10MM
Nº de art. 0903000903
EAN 4061975989420
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Diámetro de anclaje | 10 mm |
Material | Nailon (poliamida) |
Color | Gris |
Longitud del anclaje (l) | 50 mm |
Diámetro nominal de broca (d 0) | 10 mm |
Profundidad de taladro (t) | 70 mm |
Profundidad de incrustación (h s) | 50 mm |
Condiciones de temperatura mínima/máxima | -40 hasta 80 °C |