Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Taco multiusos, plástico, otros

Taco multiusos, plástico, otros
TACO TIPO S NYLON C/ANILLO 8MM

Nº de art. 0903000902

EAN 4046777241181

Precios visibles tras iniciar sesión
Taco multiusos, plástico, otros

Nº de art. 0903000902

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 100 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Diámetro de anclaje

8 mm

Material

Nailon (poliamida)

Color

Gris

Longitud del anclaje (l)

40 mm

Diámetro nominal de broca (d 0)

8 mm

Profundidad de taladro (t)

55 mm

Profundidad de incrustación (h s)

40 mm

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-40 hasta 80 °C

Nº de art.
N.º de material del cliente

Material peligroso

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos()

Hojas de datos ()

Datos CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informaciones técnicas