Taco para pared hueca W-HR
Taco para pared hueca W-HR con tornillo cbz. alom.
TACO DRY BOLT 3/16 CON TORNILLO
Nº de art. 0903063316
EAN 4066443029325
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Set de taco para pared hueca con tornillo con cabeza avellanada gota de sebo correspondiente. Se puede montar sin necesidad de ningún útil de colocación
- Con tornillo alomado a juego
- Excelente fuerza de sujeción gracias a su superficie de colocación de gran tamaño
- Sujeción universal
- Colocación rápida y sencilla sin necesidad de utilizar ninguna herramienta de colocación
- Capacidad de carga inmediata, sin esperas
- Posibilidad de utilizarse con tornillos métricos con cabezas de cualquier forma
- El tornillo puede aflojarse
Aviso
Información útil:
Las cargas deben introducirse en paneles de separación ligeros de conformidad con la norma DIN 18183-1:2009-05 sobre particiones y superficies con placas de yeso sobre bastidores y estructuras metálicas.
Área de aplicación
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicación
- Puede utilizarse para fijaciones en paredes huecas con tornillos M5/M6/M8 en placas de yeso, tableros, tableros de partículas duros y suelos de ladrillo perforado con un grosor del panel de hasta 51 mm
- Grosor del material: da = longitud del tornillo l − zona de fijación tfij − 11 mm
- Para montar accesorios como consolas ligeras, lámparas, rieles, interruptores, estantes, señales de información, etc.
| Datos de rendimiento | |||||
| Diámetro de anclaje [mm] | M5 | M6 | M8 | ||
| Carga de tracción | Cartón yeso 12,5 mm | Nrec. [kN] | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Cartón yeso 2 x 12,5 mm | 0,4 | 0,4 | 0,4 | ||
| Placas de yeso 10 mm | 0,3 | 0,3 | 0,3 | ||
| Ladrillo hueco Hbn, grosor del panel 35 mm | 0,6 | 0,6 | 0,6 | ||
| carga transversal | Cartón yeso 12,5 mm | Vrec. [kN] | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Cartón yeso 2 x 12,5 mm | 0,7 | 0,7 | 0,7 | ||
| Placas de yeso 10 mm | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||
| Ladrillo hueco Hbn, grosor del panel 35 mm | 0,9 | 0,9 | 0,9 | ||
| Valores característicos | ||
| Grosor máx. del panel/placa | da [mm] | 51 |
| Grosor mínimo del panel/placa | da [mm] | 10 |
| Longitud mínima del tornillo | [mm] | Pieza de fijación tfij mm + grosor del panel da mm +11 mm |
| Profundidad mínima de la cavidad | l [mm] | 51 |