Taladro BM 10-CLASSIC
Taladro, BM 10-Classic
TALADRO BM10-CLASSIC 220V
Nº de art. 5717020130
EAN 4056807411224
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Taladro potente y compacto de 350 vatios para perforación rápida en madera, aluminio y metal
Diseño ergonómico
- Excelente relación peso/potencia para trabajar sin esfuerzo
- Pinza de cinturón para manejo sencillo
Mandril de 10 mm de metal robusto
Vida útil excepcionalmente prolongada
Gatillo con bloqueo
Ajuste sencillo para un funcionamiento continuo
Control de velocidad variable
Permite que el dispositivo coincida con una serie de brocas y materiales
Rotación a izquierdas-derechas
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Tensión nominal | 220 V/CA |
Grado de protección | Clase de protección II/Aislamiento protector |
Entrada de alimentación | 350 W |
Potencia de salida | 210 W |
Número de revoluciones máximo en carga nominal | 0 U/min(rpm) |
Par máximo | 21 Nm |
Rango de anchura mínima/máxima del portabrocas | 1-10 mm |
Diámetro de perforación máximo en acero inoxidable | 10 mm |
Anchura entre esquinas | 0 mm |
Longitud del cable | 2,5 m |