Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Taladro/atorn. bate ABSR 20 POWER COMBI REDSTRIPE

TAL. IMPACTO ABSR20 PWR COMBI 1X4AH 90NM

Nº de art. 5702514011

EAN 4068362171536

Precios visibles tras iniciar sesión
Taladro/atorn. bate ABSR 20 POWER COMBI REDSTRIPE

Nº de art. 5702514011

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

The ABSR 20 PWR COMBI Brushless Impact Drill Driver is a powerful and versatile tool designed for demanding professional applications. Its dual-speed gearbox provides the flexibility to switch between high-speed drilling and low-speed, high-torque fastening, while the 18+1+1 torque adjustment settings ensure precision and control. The tool is compact and lightweight design reduces user fatigue and enhances maneuverability in tight or overhead spaces.
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tensión nominal

20 V/CC

Tasa de impacto máxima

34000 BPM

Peso de la máquina con la batería recargable

1,9 kg

Número de las baterías recargables/baterías

1 Uds

Batería recargable/capacidad de la batería

4 Ah

Diámetro de perforación máximo en madera blanda

55 mm

Diámetro de perforación máximo en acero

13 mm

Longitud

200 mm

Altura

185 mm