Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Tapa de protección Para tornillos con cabeza hueca

Tapa de protec. para tornillos de cabeza ahuecada
TAPON-WUPO/ECOFAST-AMARILLO-ARENA-D12MM

Nº de art. 0590122532
EAN 4011231493185
Precios visibles tras iniciar sesión
Tapa de protección Para tornillos con cabeza hueca

Nº de art. 0590122532

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 500 Unid.
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
Para cubrir las cabezas de los tornillos con orificios perforados, por ejemplo, tornillos ASSY o WÜPO (d = 2,5 mm), y anclajes de fijación de marcos metálicos (d = 3 mm).

Diámetro exterior (d1)

12 mm

Diámetro de la base (d2)

2,5 mm

Se puede utilizar para el color de madera

Pino, Abeto

Material

PE - polietileno

Color

Amarillo arena RAL 1002