Tapa de protección Para tornillos con cabeza hueca
Tapa de protec. para tornillos de cabeza ahuecada
TAPON-WUPO/ECOFAST-NEGRO-D12MM
Nº de art. 059012256
EAN 4011231493284
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Datos CAD (solo accesibles tras iniciar sesión)
Área de aplicación
Para cubrir las cabezas de los tornillos con orificios perforados, por ejemplo, tornillos ASSY o WÜPO (d = 2,5 mm), y anclajes de fijación de marcos metálicos (d = 3 mm).
![]() | |
Diámetro exterior (d1) | 12 mm |
Diámetro de la base (d2) | 2,5 mm |
Material | PE - polietileno |
Color | Negro intenso RAL 9005 |
Compatible con RoHS | Sí |