Tapón roscado con hexágono exterior, pasador de enroscado corto
DIN 7604 acero cincado forma A
TOR-DIN7604-A-(A2K)-M14X1,5
Nº de art.
024014 15
EAN 4061975958082
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
DIN 7604, acero galvanizado, pasivado azul (A2K)
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Datos CAD (solo accesibles tras iniciar sesión)
![]() | |
Tipo de rosca x diámetro nominal x paso (d1) | M14 x 1,5 |
Longitud (l1) | 15,5 mm |
Diámetro de la cabeza (dc) | 19 mm |
Altura de la cabeza (k1) | 6 mm |
Normas | DIN 7604 |
Material | Acero |
Superficie | Galvanizado |
Compatible con RoHS | Sí |
Tipo de cabeza | Cabeza hexagonal |
Tipo de accionamiento | Hexágono exterior |
Accionamiento externo (s1) | WS19 |
Tipo de rosca | Rosca métrica |
Paso | 1,5 mm |
Formato de rosca | Rosca de paso fino |
Longitud de rosca (rosca métrica) | 9 mm |
Diseño | Con tornillo corto en el cono |
Clase de producto | B |