Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Tarugo W-FLY

Tarugo de plástico para pared hueca W-FLY
TACO W-K DRY WALL PLAST.10X35MM

Nº de art. 0903251101

EAN 4046777342529

Precios visibles tras iniciar sesión
Tarugo W-FLY

Nº de art. 0903251101

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 100 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Tarugo especialmente utilizado para fijación de cargas leves en paredes de yeso-cartón, yeso y materiales huecos.

Características


  • Producido en versiones de: Nylon de alta resistencia (poliamida - PA) y plástico (polietileno).

  • Dispone de aletas y cierres anti-giro, que impiden que el casquillo gire en la perforación.

  • Especialmente diseñado para la fijación de soportes, estantes y luminarias.


Ventajas


  • Resistentes a cargas ligeras.

  • Disponibles en versiones de nylon y plástico.

  • Resistente a temperaturas de -40°C a +80°C.
AvisoNo es adecuado para su uso en materiales sólidos, superficies porosas, piedra natural u hormigón.

Estas instrucciones son meras recomendaciones basadas en nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas de uso antes de cada nuevo tipo de aplicación o superficie a tratar. no puede Würth Chile hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicaciónPara su uso en paredes huecas, ladrillos huecos y materiales huecos.
InstruccionesPerforar con broca de 10mm. Comprima la aleta del tarugo. Introduzca el tarugo. Posicionar el objeto a fijar y atornille.

Diámetro de anclaje

10,00 mm

Longitud del anclaje (l) (l)

35 mm

Altura máxima del accesorio (d a)

54,00 mm

Material

PE - polietileno

Diámetro del orificio en el componente (d Bau)

10 mm

Profundidad de taladro (t)

10,00 mm

Altura de ajuste mínima (d a) (da)

28,00 mm