Tarugo W-FLY
Tarugo de plástico para pared hueca W-FLY
TACO W-K DRY WALL PLAST.10X50MM
Nº de art. 0903251103
EAN 4046777342543
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Tarugo especialmente utilizado para fijación de cargas leves en paredes de yeso-cartón, yeso y materiales huecos.
Características
- Producido en versiones de: Nylon de alta resistencia (poliamida - PA) y plástico (polietileno).
- Dispone de aletas y cierres anti-giro, que impiden que el casquillo gire en la perforación.
- Especialmente diseñado para la fijación de soportes, estantes y luminarias.
Ventajas
- Resistentes a cargas ligeras.
- Disponibles en versiones de nylon y plástico.
- Resistente a temperaturas de -40°C a +80°C.
AvisoNo es adecuado para su uso en materiales sólidos, superficies porosas, piedra natural u hormigón.
Estas instrucciones son meras recomendaciones basadas en nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas de uso antes de cada nuevo tipo de aplicación o superficie a tratar. no puede Würth Chile hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicaciónPara su uso en paredes huecas, ladrillos huecos y materiales huecos.
InstruccionesPerforar con broca de 10mm. Comprima la aleta del tarugo. Introduzca el tarugo. Posicionar el objeto a fijar y atornille.
Diámetro de anclaje | 10,00 mm |
Longitud del anclaje (l) (l) | 35 mm |
Altura máxima del accesorio (d a) | 54,00 mm |
Material | PE - polietileno |
Diámetro del orificio en el componente (d Bau) | 10 mm |
Profundidad de taladro (t) | 10,00 mm |
Altura de ajuste mínima (d a) (da) | 44,00 mm |