Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Tarugo W-FLY

Tarugo de plástico para pared hueca W-FLY
TARUGO W-FLY NYLON 50MM

Nº de art. 0903251203

EAN 4061975994974

Precios visibles tras iniciar sesión
Tarugo W-FLY

Nº de art. 0903251203

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 50 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Tarugo especialmente utilizado para fijación de cargas leves en paredes de yeso-cartón, yeso y materiales huecos.

Características


  • Producido en versiones de: Nylon de alta resistencia (poliamida - PA) y plástico (polietileno).

  • Dispone de aletas y cierres anti-giro, que impiden que el casquillo gire en la perforación.

  • Especialmente diseñado para la fijación de soportes, estantes y luminarias.


Ventajas


  • Resistentes a cargas ligeras.

  • Disponibles en versiones de nylon y plástico.

  • Resistente a temperaturas de -40°C a +80°C.
AvisoNo es adecuado para su uso en materiales sólidos, superficies porosas, piedra natural u hormigón.

Estas instrucciones son meras recomendaciones basadas en nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas de uso antes de cada nuevo tipo de aplicación o superficie a tratar. no puede Würth Chile hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicaciónPara su uso en paredes huecas, ladrillos huecos y materiales huecos.
InstruccionesPerforar con broca de 10mm. Comprima la aleta del tarugo. Introduzca el tarugo. Posicionar el objeto a fijar y atornille.

Nº de art.
N.º de material del cliente

Material peligroso

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos()

Hojas de datos ()

Datos CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informaciones técnicas