Tarugo W-MU con anillo
Tarugo de plástico multiuso W-MU con collar
TARUGO W-MU C/ANILLO 10X60MM
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Puede utilizarse en materiales huecos y sólidos incluso placas de yeso.
- Tarugo de polietileno de alta resistencia con anillo para diferentes tipos de acabados y superficies.
- Actúa por deformación (efecto nudo) o por expansión en sustratos sólidos.
- El anillo asegura que la espiga no entre en el agujero, manteniéndola siempre a ras de la superficie.
No es adecuado para sujetar cargas pesadas.
Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Chile hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.
Hojas de datos(X)
Ladrillo hueco, paredes huecas, paneles de yeso, cartón yeso y placas de yeso. Fijación de estantes, soportes, canaletas, entre otros.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!