Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Tarugo W-MU con anillo

Tarugo de plástico multiuso W-MU con collar
TARUGO W-MU C/ANILLO 8X50MM

Nº de art. 5906390008

EAN 4061975994899

Precios visibles tras iniciar sesión
Tarugo W-MU con anillo

Nº de art. 5906390008

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 100 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Tarugo multiuso con anillo ideal para la fijación de cargas ligeras y medias en sustratos sólidos o huecos.

Puede utilizarse en materiales huecos y sólidos incluso placas de yeso.


  • Tarugo de polietileno de alta resistencia con anillo para diferentes tipos de acabados y superficies.

  • Actúa por deformación (efecto nudo) o por expansión en sustratos sólidos.

  • El anillo asegura que la espiga no entre en el agujero, manteniéndola siempre a ras de la superficie.
Aviso

No es adecuado para sujetar cargas pesadas.

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Chile hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Ladrillo hueco, paredes huecas, paneles de yeso, cartón yeso y placas de yeso. Fijación de estantes, soportes, canaletas, entre otros.

Cargas recomendadas en Kgf
Diámetro (mm) Ø 6 Ø 8 Ø 10 Ø 12
Ladrillos perforados (mm) 15 20 25 40
Tablero de yeso (12,5 mm) 10 10 10 15
Tablero de yeso (>12,5 mm) 15 15 15 15
Pared macisa (concreto ≥C20/25 mm) 30 35 40 50
Distancias recomendadas
Diámetro (mm) Ø 6 Ø 8 Ø 10 Ø 12
Distancia mínima entre tarugos (mm) (a) 15 20 25 40
Distancia mínima del borde (mm) (a1) 10 10 10 15
Artículos adicionales:
 
Producto
Descripción
Cantidad
UE
Precio
/UE

BROCA ANSI HSS D:3/16

Broca de montaje para aplicaciones generales en acero de hasta 850 N/mm² de resistencia y fundición de hierro.
x 1 Unid.
Taladro a batería de iones de litio de 12 V como máximo, muy compacto y potente. Ideal para todos los trabajos ligeros de taladrado y atornillado.
x 1 Unid.
La unidad de embalaje indica la cantidad de artículos que se encuentran en un embalaje. En la parte del catálogo se puede elegir entre diferentes unidades de embalaje cuando aparece un menú de selección

Cuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.
El número de artículo de Würth se compone de la manera siguiente: VVVVAAABBB
VVVV = 4 dígitos para número previo (Atención, la primera posición actualmente siempre es un 0)
AAA = 3 dígitos para la parte de medida 1
BBB = 3 dígitos para la parte de medida 2

Ejemplos para la formación de un número de artículo:
Ejemplo 1: Tornillo de la medida 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espacios entre el 4 y el 10)

Ejemplo 2: Tornillo en la medida 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espacio entre el 10 y el 20)

Ejemplo 3: Arandela de diámetro interior 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Precio por unidad de empaque (UE):
El precio presentado corresponde siempre al embalaje mostrado, con una UE de 250, el precio para 250 unidades, con una UE de 300 el precio para 300 unidades.

Precio con presentación en clave (PSL):
El precio siempre es válido para una cantidad regulada mediante la clave:
precio para 1 unidad
precio para 100 unidades
precio para 1000 unidades
La cantidad muestra el número de unidades del pedido o entrega y la unidad de cantidades del artículo correspondiente.
A diferencia de con el embalaje comercial y exterior, los costes de eliminación de los productos a base de químicos se muestran por separado. El desglose de los costes individuales se puede encontrar en la información del producto correspondiente y en la cesta de la compra, además de en las Condiciones de venta.

Nº de art.
N.º de material del cliente

Material peligroso

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos()

Hojas de datos ()

Datos CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informaciones técnicas