Taza de café
Taza de café RW
TAZA DE CAFE RW DISEÑO 380 ML NEGRA
Nº de art. 0WGE105801
EAN 4065746649070
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Premium, doble pared, acero inoxidable 304
De acero inoxidable 304 de excelente calidad y resistente al óxido, este producto se ha diseñado para soportar el uso diario, lo que garantiza durabilidad y longevidad.
Una retención de calor excepcional
Gracias a su aislamiento de doble pared, el café se mantiene caliente hasta 24 horas a 50 °C (122 °F).
** Sin BPA
Disfrute de sus bebidas sin preocupaciones sabiendo que esta taza está completamente libre de BPA, con lo que se garantiza que no se liberen químicos dañinos en los líquidos.
Lacado resistente
El elegante revestimiento de lacado electrostático no solo proporciona un agarre cómodo, sino que también añade protección adicional contra los arañazos y el desgaste.
Fácil de limpiar
El interior liso de acero inoxidable y la boca ancha facilitan la limpieza. No tiene más que enjuagar con agua y jabón o colocar en el lavavajillas para un cuidado sin preocupaciones.
Hojas de datos(X)
Material | Acero inoxidable AISI 304 |
Material de la tapa | Plástico |
Altura | 155 mm |
Diámetro | 82 mm |