Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Tenazas de pico de loro DIN ISO 8976

Tenazas pico loro, ajuste bot. puls., emp. plást.
TENAZAS REGULABLE 11 POSC. L:400MM

Nº de art. 071502 34

EAN 4011231724944

Precios visibles tras iniciar sesión
Tenazas de pico de loro DIN ISO 8976

Nº de art. 071502 34

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Tenazas de pico de loro con autofijación y ajuste con botón pulsador
  • Empuñadura recubierta de plástico antideslizante

  • De acero cromo-vanadio endurecido

  • Dientes pulidos con endurecimiento inductivo

  • La protección contra pellizcos evita lesiones graves

  • Articulación machihembrada

  • Ajuste preciso y rápido con una sola mano directamente en la pieza

  • Sin ajustes accidentales

  • Autofijación en tubos y tuercas

  • Sin deslizamiento en la pieza
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Tuberías, tuercas

Longitud en pulgadas (L)

16 in

Longitud (L)

400 mm

Rango de agarre mínimo/máximo

10-95 mm

Longitud de las mordazas de agarre (E)

56 mm

Anchura de la mordaza de sujeción (B)

25 mm

Grosor de las mordazas (C)

18 mm

Material

Acero al cromo-vanadio

ISO

8976

Material de la empuñadura

Plástico

Superficie

Natural