Tenazas de pico de loro DIN ISO 8976
Tenazas pico loro, ajuste bot. puls., emp. plást.
TENAZAS-REGULABLE-11-POSIC-L180MM
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Tenazas de pico de loro con autofijación y ajuste con botón pulsador
- Empuñadura recubierta de plástico antideslizante
- De acero cromo-vanadio endurecido
- Dientes pulidos con endurecimiento inductivo
- La protección contra pellizcos evita lesiones graves
- Articulación machihembrada
- Ajuste preciso y rápido con una sola mano directamente en la pieza
- Sin ajustes accidentales
- Autofijación en tubos y tuercas
- Sin deslizamiento en la pieza
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicación
Tuberías, tuercas
![]() | |
Longitud en pulgadas (L) | 7 in |
Longitud (L) | 180 mm |
Rango de agarre mínimo/máximo | 10-36 mm |
Longitud de las mordazas de agarre (E) | 31 mm |
Anchura de la mordaza de sujeción (B) | 12 mm |
Grosor de las mordazas (C) | 11 mm |
Material | Acero al cromo-vanadio |
ISO | 8976 |
Material de la empuñadura | Plástico |
Superficie | Natural |