Terminal AMP plano Junior Power Timer (JPT) 2,8
TERM.HEMBRA 1,5-2,5MM/2,8X0,8MM
Nº de art. 055819085
EAN 4047376599154
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Diseño | Impermeabilizado |
Sección transversal mínima/máxima del alambre | 1,5-2,5 mm² |
Diámetro mínimo/máximo del aislante | 2,0-3,0 mm |
Tamaño nominal del conector plano/conector a presión/conector de lengüeta | 2,8 x 0,8 mm |
Diámetro de la junta | 3,40 mm |
Número de agarraderas de bloqueo | 2 Uds |
Material | Bronce |
Superficie | Estañado |