Terminal aislado de horquilla Aislamiento de poliamida
TERMINAL AISL. HORQUILLA AMAR. 6,5MM
Nº de art. 0967403083
EAN 4066443005046
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Funda aislante expandida
Puede colocarse en conductores homologados con aislamiento más resistente en el alma del cable sin ningún problema.
Inserción de entrada fácil "Easy Entry"
Inserción fácil, rápida y segura del conductor.
Poliamida de alta calidad
Para su uso en situaciones que impliquen cambios de carga y fluctuaciones de temperatura.
Aviso
El responsable de la instalación debe comprobar el cable insertado (debe intentar extraerlo, si es necesario).
Forma de horquilla de acuerdo con DIN 46237/C
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicación
Para conductores de cobre trenzados finos y superfinos