Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Terminal con conector plano Micro Timer (MT II+III) 1.6

Terminal conector pl. Micro Timer (MT II+III) 1.6
TERMIN.HEMBRA 0,5-1,0MM/1,6X0,6MM

Nº de art. 055819020

EAN 4024835295314

Precios visibles tras iniciar sesión
Terminal con conector plano Micro Timer (MT II+III) 1.6

Nº de art. 055819020

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 25 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Diseño

Impermeabilizado

Sección transversal mínima/máxima del alambre

0,5-1 mm²

Diámetro mínimo/máximo del aislante

1,4-2,1 mm

Tamaño nominal del conector plano/conector a presión/conector de lengüeta

1,6 x 0,6 mm

Diámetro de la junta

2,60 mm

Número de agarraderas de bloqueo

2 Uds

Material

Cobre-hierro

Superficie

Estañado