Terminal conector plano MCP 1.5
Terminal conector plano MCP 1.5
CAJA CON-ESTAN-JUN-AMAR-(D1,8-2,4QMM)
Nº de art. 0558197005
EAN 4047376599352
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Diseño | Impermeabilizado |
Sección transversal mínima/máxima del alambre | 0,5-1 mm² |
Tamaño nominal del conector plano/conector a presión/conector de lengüeta | 1,6 x 0,6 mm |
Diámetro de la junta | 2,60 mm |
Número de agarraderas de bloqueo | 2 Uds |
Material | Cobre-níquel-silicio |
Superficie | Estañado |