Terminal de empalme recto con conexión engarzada
Terminal empalme recto con conector de engarzado
TERMINAL EMPALME RECTO (0,5 – 1 MM2)
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Sección transversal mínima/máxima del alambre | 0,5-1,0 mm² |
Longitud | 18 mm |
Material | Bronce |
Superficie | Estañado |
Sección transversal mínima del alambre | 0,5 mm² |
Sección transversal máxima del alambre | 1,0 mm² |