Terminal plano macho Micro Timer (MT II+III) 1.6
Terminal plano macho, Micro Timer (MT II+III) 1.6
TERMIN. MACHO 0,5-1 MM/ 1,6 X 0,
Nº de art. 055819021
EAN 4047376599024
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Diseño | Impermeabilizado |
Sección transversal mínima/máxima del alambre | 0,5-1 mm² |
Diámetro mínimo/máximo del aislante | 1,4-2,1 mm |
Tamaño nominal del conector plano/conector a presión/conector de lengüeta | 1,6 x 0,6 mm |
Diámetro de la junta | 2,60 mm |
Número de agarraderas de bloqueo | 2 Uds |
Material | Cobre-hierro |
Superficie | Estañado |