Terraja de roscar HSS DIN EN 22568 para roscas métricas estándar ISO
Terraja roscada HSS DIN 13-1
TERRAJA HSS DIN 223 M.3
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Corte a dos caras
- Se pueden utilizar por ambos lados
- Las roscas se pueden cortar en un proceso
- Corte sencillo y excelente eliminación de virutas en la dirección de corte
Alta retención de bordes
Hojas de datos(X)
La terraja se coloca en el portaterrajas a la altura del tornillo central. Los tornillos se aprietan con un destornillador. La terraja se coloca en vertical sobre la pieza de trabajo. Se puede utilizar por ambos lados. Durante el corte se debe añadir suficiente aceite de corte. Después de dos revoluciones, el corte se puede romper girando brevemente hacia atrás.
Material de corte | HSS |
Superficie | Bruñido |
Tipo de rosca | Rosca métrica |
Formulario | B |
Clase de tolerancia | 6g |
Tipo de rosca x diámetro nominal | M3 |
Paso | 0,5 mm |
Diámetro exterior | 20 mm |
Altura | 5 mm |
Material a procesar | Acero |