Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Terrajas DIN 225

Portaterrajas DIN 225
PORTATERRAJA M5-M6 DIN 225

Nº de art. 06592
EAN 4011231543934
Precios visibles tras iniciar sesión
Terrajas DIN 225

Nº de art. 06592

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Con mangos de acero enroscables que admiten tanto terrajas cerradas como abiertas, de conformidad con las normas DIN EN 22568 y DIN EN 24231.

Diseño resistente y fijación firme


Carcasa de fundición de cinc con tornillo de fijación moleteado y punta de 90° para montar la terraja.

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Instrucciones

La terraja se coloca en el portaterrajas a la altura del tornillo central. Los tornillos se aprietan con un destornillador. La terraja se coloca en vertical sobre la pieza de trabajo. Se puede utilizar por ambos lados. Durante el corte se debe añadir suficiente aceite de corte. Después de dos revoluciones, el corte se puede romper girando brevemente hacia atrás.

Material

Fundición de hierro maleable

Diámetro interno x altura

20 x 7 mm