Tijeras para cortes con formas
TIJERA CORTAR CHAPA IZQUIERDA ZEBRA
Nº de art. 071303 120
EAN 4046778756462
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Aproveche esta cizalla para realizar cortes continuos y cortes curvos pronunciados
Mango redondeado de plástico de 2 componentes
Evita que la mano resbale
Mango inferior de plástico de 1 componente
Puede deslizar el dedo por la parte inferior del mango al abrir y cerrar el mango
Los salientes del mango evitan que la cizalla se resbale de la mano
Esta cizalla puede utilizarse con total seguridad
Larga vida útil
- Cabezal de corte de acero inoxidable especial, forjado en estampación
- Filos de corte templados por inducción
Geometría de corte sin dientes
Sin esfuerzo; la chapa metálica no se resbala
Transmisión mediante palanca
Elevada potencia de corte con poco esfuerzo
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Diseño | Corte a la izquierda |
Longitud (L) | 260 mm |
Longitud del filo de corte | 28 mm |
Capacidad de corte máxima en chapa de metal | 1,8 mm |
Capacidad de corte máxima en acero inoxidable | 1,2 mm |