Tornillo ASSY® 4 CS para herrajes Acero cincado, rosca completa, cabeza avellanada
ASSY 4 CS acero cincado RC cabeza avellanada RW
ASSY 4 AVELLANADO (A2K) 3,5X16 RW20
Nº de art. 019003516
EAN 4065746505093
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Transmisión de fuerza ideal gracias al accionamiento RW
- Más potencia gracias a un área de contacto mayor en la punta
- Mayor estabilidad, manejo con una mano y colocación exacta gracias a la impronta con ajuste sin holgura y ajuste perfecto de la punta
- Menos cambios de punta, una punta para muchos diámetros de tornillo
- Compatibilidad con la impronta AW anterior
Unión fuerte que se ajusta a la forma en herrajes metálicos y productos de madera de alta densidad aparente
- Para uniones de herrajes con tornillos de acero de rosca completa
- Ajuste perfecto de la cabeza de 90° en la tornillería con avellanado metálico
- Unión firme sin que la cabeza lleve a cabo ningún fresado en la pieza gracias a la ausencia de nervios de fresado debajo de ella
- La cabeza se avellana por presión
La máxima seguridad contra excesos de apriete con un elevado rendimiento de avance.
- Mayor transmisión de fuerza en maderas duras gracias a la geometría de flanco de rosca asimétrica reforzada de la rosca gruesa
- Anclaje mejorado gracias a los flancos de rosca más altos
El suave inicio de la rosca garantiza una colocación y unas mordeduras optimizadas del tornillo
- Menor efecto divisor gracias al efecto de desplazamiento de los nervios de fresado abovedados de la punta
- La rotación de rosca de menor fricción permite reducir la fuerza de atornillado que se va a aplicar
- Le recomendamos que utilice el software de Würth o las ayudas de diseño correspondientes para planificar y acotar el ensamblaje. Utilice el software de construcción de madera de Würth para dimensionar tornillos ASSY de 5 mm de diámetro en adelante
- No use el tornillo en aplicaciones con exposición directa a la intemperie, en estancias húmedas o en atmósferas que contengan cloro gaseoso. Si se utiliza en exteriores y en habitaciones que están constantemente expuestas a humedad alta, utilice tornillos de acero inoxidable ASSY 4 A2 o A4 y, si hay presencia de cloro en la atmósfera, utilice tornillos de acero inoxidable HCR
- Los tornillos para aglomerado ASSY 4, ASSYplus 4 y ASSYplus 4 RC están optimizados para su uso en madera y materiales de madera. Para aplicaciones en tacos de plástico en las que también se pueda reducir la capacidad de carga, utilice solo tornillos sin punta roscada optimizada (punta con nervaduras de fresado, tornillo autoperforante, ranura de autolimpieza, etc.), como los tornillos ASSY D de cabeza avellanada o alomada
Aprobado por ETA-11/0190
Deben respetarse las disposiciones de la Aprobación Técnica Europea (ETA)
Hojas de datos(X)
Para uniones acero-madera diseñadas para someterse a fuerzas de tensión
La rosca completa comienza inmediatamente debajo de la cabeza, lo que permite, p. ej., realizar uniones herraje-madera o chapa-madera diseñadas para someterse a fuerzas de tensión y con elevada capacidad de carga. La excepcional longitud de la rosca consigue una mayor fuerza de arranque.
Para aplicaciones en las clases de utilización 1 y 2 (a partir de un valor de ∅ > 4 mm)
- Elevada protección de la superficie, cincado, pasivado azul en capa de 5 µm de grosor libre de cromo (VI)
- Apto para utilizarse en las clases de uso 1 (interiores) y, a partir de ∅ > 4 mm, también para la clase de uso 2 (zonas exteriores cubiertas) de conformidad con las normas EN 1995-1-1:2010-12 y DIN SPEC 1052-100:2013-08
- Los tornillos ASSY están aprobados para cargas cuasiestáticas
- Para un uso óptimo del tornillo, se debe utilizar la punta RW del tamaño adecuado
- Los tornillos de rosca completa son aptos para un montaje firme de herrajes y materiales finos. La longitud de los tornillos que se seleccionen debe ser inferior al grosor de la base en la que vayan a atornillarse
![]() | |
Diámetro nominal (d) | 3,5 mm |
Longitud (l) | 16 mm |
Tipo de cabeza | Cabeza avellanada |
Diámetro de la cabeza (dh) | 7 mm |
Altura de la cabeza (k) | 2,3 mm |
Accionamiento interno | RW20 |
Tipo de rosca | Rosca de tornillo para madera |
Diseño de la rosca | Rosca completa |
Forma de rosca | Rosca gruesa |
Longitud de rosca (lg) | 12 mm |
Diámetro del núcleo | 2,1 mm |
Forma de punta | Punta con fresa Hilltop |
Ángulo de la punta | 34 grados |
Material | Acero endurecido |
Superficie | Cincado |
Color | Plata |
Angulo mínimo/máximo de atornillado | 45-90 grados |
Peso del producto (por artículo) | 0,800 g |
Adecuada para su uso en los siguientes materiales: | Madera, Productos derivados de madera de construcción, Madera blanda, Panel de contrachapado (BSP), Madera dura, LVL |
Campo de aplicación | Universal, Muebles, Cuerpo, Herraje |
Máquinas adecuadas | Würth BS 12-A Power |
Compatible con RoHS | Sí |