Tornillo ASSY® 4 CSMP universal Acero cincado, rosca parcial, cabeza avellanada con nervios de fresado
ASSY 4 CSMP acero cinc. RP cb. avel. nrv. frs. RW
ASSY 4 AVELL 1/2 ROSCA (A2K) 3,5X30 RW20









Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Transmisión de fuerza ideal gracias a la impronta RW
- Más potencia gracias a un área de contacto mayor en la punta
- Mayor estabilidad, manejo con una mano, posicionamiento preciso gracias a la impronta con ajuste sin holgura y ajuste perfecto de la punta
- Menos cambios de punta, 1 punta para muchos diámetros de tornillo
- Compatibilidad con la impronta AW anterior
Reducción significativa de la fuerza necesaria para atornillar el tornillo
- Menor efecto de holgura al sumergir el vástago debido al efecto de fresado de desplazamiento del vástago de fresado
- Riesgo mínimo de rotura del tornillo debido a un alto par de rotura
- Reducción del riesgo de lesiones por virutas de metal sobresalientes gracias a la integración del vástago de fresado en la rosca
- Alta protección de las herramientas de aplicación
Sin exceso de apriete ni peladura y alta velocidad de penetración
- Mayor transmisión de fuerza en maderas duras gracias a la geometría reforzada y asimétrica del flanco de rosca del roscado grueso del tornillo
- Anclaje mejorado gracias a los flancos de rosca más altos
El comienzo de transición suave de la rosca garantiza una colocación y unas mordeduras optimizadas del tornillo
- Efecto de separación reducido debido al efecto de desplazamiento de los nervios de fresado abovedados de la punta
- La rotación de rosca reducida por fricción permite reducir la fuerza de atornillado que se va a aplicar
Altos valores de resistencia y ductilidad
- El tratamiento térmico ajustado garantiza valores de resistencia y ductilidad altos
Aprobado por ETA-11/0190
- Le recomendamos que utilice el software de Würth o las ayudas de diseño correspondientes para planificar y acotar el ensamblaje. Utilice el software de construcción de madera de Würth para dimensionar tornillos ASSY de 5 mm de diámetro en adelante
- No se debe usar el tornillo en aplicaciones con exposición directa a la intemperie, en estancias húmedas o en atmósferas que contengan cloro gaseoso. Si se utiliza en exteriores y en habitaciones que están constantemente expuestas a humedad alta, utilice tornillos de acero inoxidable ASSY 4 A2 o A4 y, si hay presencia de cloro en la atmósfera, utilice tornillos de acero inoxidable HCR
- Los tornillos para aglomerado ASSY 4, ASSYplus 4 y ASSYplus 4 RC están optimizados para su uso en madera y materiales de madera. Para aplicaciones en tacos de plástico en las que también se pueda reducir la capacidad de carga, utilice solo tornillos sin punta roscada optimizada (punta con nervaduras de fresado, tornillo autoperforante, ranura de autolimpieza, etc.), como los tornillos ASSY D de cabeza avellanada o alomada

Aprobado por ETA-11/0190
Deben respetarse las disposiciones de la Aprobación Técnica Europea (ETA)
Hojas de datos(X)
El tamaño de la impronta paralela RW30 está disponible para aplicaciones de ventanas con un diámetro de 6 mm, lo que facilita la utilización conjunta con tornillos AMO que tengan RW30.
Para uniones madera-madera diseñadas para contracción
La rosca parcial que comienza justo debajo del vástago permite uniones de madera con madera diseñadas para contraerse. De esta forma, la rosca se coloca completamente en el segundo componente inferior.
Para aplicaciones en las clases de utilización 1 y 2 (a partir de un diámetro de > 4 mm)
- Con elevada protección superficial, pasivado azul, sin cromo (VI): para aplicaciones de hasta 4 mm de diámetro, utilizar el modelo A2K de 5 µm; para aplicaciones de a partir de 4,5 mm de diámetro, utilizar el modelo A3K con capa de 8 µm de grosor
- Producto apto para uso en las clases de utilización 1 (interiores) y, a partir de > 4 mm de diámetro, también para la clase de utilización 2 (zonas húmedas o zonas exteriores cubiertas) de conformidad con las normas EN 1995-1-1:2010-12 y DIN SPEC 1052-100:2013-08
- Para tornillos de a partir de 4,5 mm de diámetro con una capa de cinc de 8 µm de grosor con pasivado de Cr(III), se cumplen las disposiciones en materia de la clasificación como T2/C2 según la norma prEN 14592:2017 (D)
- Para mejorar el efecto de la unión o la resistencia a la extracción mecánica de la cabeza, se recomienda utilizar adicionalmente arandelas de ajuste preciso para ASSY 4
- Los tornillos ASSY están homologados para cargas cuasiestáticas
- Para un uso óptimo del tornillo, se debe utilizar la punta RW del tamaño adecuado
- Los tornillos de rosca parcial son ideales para conectar componentes de madera. Para un montaje óptimo de los componentes, estos no deben ser más gruesos que la longitud del vástago
![]() | |
Diámetro nominal (d) | 3,5 mm |
Longitud (l) | 30 mm |
Longitud de rosca (lg) | 18 mm |
Tipo de cabeza | Cabeza avellanada con ranura de fresado |
Detalles de la cabeza | Nervios de fresado |
Diámetro de la cabeza (dh) | 7 mm |
Altura de la cabeza (k) | 2,3 mm |
Accionamiento interno | RW20 |
Tipo de rosca | Rosca de tornillo para madera |
Diseño de la rosca | Rosca parcial |
Forma de rosca | Rosca gruesa |
Diámetro del núcleo | 2,1 mm |
Forma de punta | Punta con fresa Hilltop |
Ángulo de la punta | 28 grados |
Material | Acero endurecido |
Superficie | Cincado |
Color | Plata |
Angulo mínimo/máximo de atornillado | 0-90 grados |
Adecuada para su uso en los siguientes materiales: | Madera, Productos derivados de madera de construcción, Madera blanda, Panel de contrachapado (BSP), Madera dura, LVL |
Campo de aplicación | Universal, Muebles, Cuerpo, Herraje |
Máquinas adecuadas | Würth BS 14-A Combi, Würth BS 12-A Power |
Tornillo que requiere autorización | Sí |
Aprobación | ETA-11/0190 |
Compatible con RoHS | Sí |
Soporte entre la fuerza y el sentido de la fibra α = 0° | Soporte entre la fuerza y el sentido de la fibra α = 90° |
Soporte entre la fuerza y el sentido de la fibra α = 0° | Soporte entre la fuerza y el sentido de la fibra α = 90° |
Notas |
Soporte entre la fuerza y el sentido de la fibra α = 0° | Soporte entre la fuerza y el sentido de la fibra α = 90° |
Separaciones mínimas en mm para tornillos en componentes de madera |
Tablas de carga | |||
Carga combinada |
Notas |
Diámetro de la perforación previa según ETA-11/0190 en mm |
Soporte entre la fuerza y el sentido de la fibra α = 0° | Soporte entre la fuerza y el sentido de la fibra α = 90° |
t1 | ∅ 5 | ∅ 6 | ∅ 7 | ∅ 8 | ∅ 10 | ∅ 6 | ∅ 8 | ∅ 10 |
t1 | ∅ 5 | ∅ 6 | ∅ 7 | ∅ 8 | ∅ 10 | ∅ 6 | ∅ 8 | ∅ 10 |
Superficies laterales | Superficies frontales |
Distancias entre los bordes en madera laminada cruzada sometida a carga cortante |
Notas |
Distancias de borde en madera con carga axial |