Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Tornillo ASSY® 4 CSMP universal Acero cincado, rosca parcial, cabeza avellanada con nervios de fresado

ASSY 4 CSMP acero cinc. RP cb. avel. nrv. frs. RW
ASSY 4 AVELL 1/2 ROSCA (A3K) 5X80 RW20

Nº de art. 019015080

EAN 4061975680129

Precios visibles tras iniciar sesión
Tornillo ASSY® 4 CSMP universal Acero cincado, rosca parcial, cabeza avellanada con nervios de fresado

Nº de art. 019015080

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 100 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Tornillo de rosca parcial universal para fijación rápida y sin separación de uniones madera-madera en la construcción de muebles, la construcción interior o la construcción de madera en interiores, en seco o en zonas resguardadas

Transmisión de fuerza ideal gracias a la impronta RW


  • Más potencia gracias a un área de contacto mayor en la punta

  • Mayor estabilidad, manejo con una mano, posicionamiento preciso gracias a la impronta con ajuste sin holgura y ajuste perfecto de la punta

  • Menos cambios de punta, 1 punta para muchos diámetros de tornillo

  • Compatibilidad con la impronta AW anterior


Reducción significativa de la fuerza necesaria para atornillar el tornillo


  • Menor efecto de holgura al sumergir el vástago debido al efecto de fresado de desplazamiento del vástago de fresado

  • Riesgo mínimo de rotura del tornillo debido a un alto par de rotura

  • Reducción del riesgo de lesiones por virutas de metal sobresalientes gracias a la integración del vástago de fresado en la rosca

  • Alta protección de las herramientas de aplicación


Sin exceso de apriete ni peladura y alta velocidad de penetración


  • Mayor transmisión de fuerza en maderas duras gracias a la geometría reforzada y asimétrica del flanco de rosca del roscado grueso del tornillo

  • Anclaje mejorado gracias a los flancos de rosca más altos


El comienzo de transición suave de la rosca garantiza una colocación y unas mordeduras optimizadas del tornillo


  • Efecto de separación reducido debido al efecto de desplazamiento de los nervios de fresado abovedados de la punta

  • La rotación de rosca reducida por fricción permite reducir la fuerza de atornillado que se va a aplicar


Altos valores de resistencia y ductilidad


  • El tratamiento térmico ajustado garantiza valores de resistencia y ductilidad altos
Prueba de rendimiento

Aprobado por ETA-11/0190

Aviso
  • Le recomendamos que utilice el software de Würth o las ayudas de diseño correspondientes para planificar y acotar el ensamblaje. Utilice el software de construcción de madera de Würth para dimensionar tornillos ASSY de 5 mm de diámetro en adelante

  • No se debe usar el tornillo en aplicaciones con exposición directa a la intemperie, en estancias húmedas o en atmósferas que contengan cloro gaseoso. Si se utiliza en exteriores y en habitaciones que están constantemente expuestas a humedad alta, utilice tornillos de acero inoxidable ASSY 4 A2 o A4 y, si hay presencia de cloro en la atmósfera, utilice tornillos de acero inoxidable HCR

  • Los tornillos para aglomerado ASSY 4, ASSYplus 4 y ASSYplus 4 RC están optimizados para su uso en madera y materiales de madera. Para aplicaciones en tacos de plástico en las que también se pueda reducir la capacidad de carga, utilice solo tornillos sin punta roscada optimizada (punta con nervaduras de fresado, tornillo autoperforante, ranura de autolimpieza, etc.), como los tornillos ASSY D de cabeza avellanada o alomada
Área de aplicación

Aprobado por ETA-11/0190

Deben respetarse las disposiciones de la Aprobación Técnica Europea (ETA)

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

El tamaño de la impronta paralela RW30 está disponible para aplicaciones de ventanas con un diámetro de 6 mm, lo que facilita la utilización conjunta con tornillos AMO que tengan RW30.



Para uniones madera-madera diseñadas para contracción


La rosca parcial que comienza justo debajo del vástago permite uniones de madera con madera diseñadas para contraerse. De esta forma, la rosca se coloca completamente en el segundo componente inferior.



Para aplicaciones en las clases de utilización 1 y 2 (a partir de un diámetro de > 4 mm)


  • Con elevada protección superficial, pasivado azul, sin cromo (VI): para aplicaciones de hasta 4 mm de diámetro, utilizar el modelo A2K de 5 µm; para aplicaciones de a partir de 4,5 mm de diámetro, utilizar el modelo A3K con capa de 8 µm de grosor

  • Producto apto para uso en las clases de utilización 1 (interiores) y, a partir de > 4 mm de diámetro, también para la clase de utilización 2 (zonas húmedas o zonas exteriores cubiertas) de conformidad con las normas EN 1995-1-1:2010-12 y DIN SPEC 1052-100:2013-08

  • Para tornillos de a partir de 4,5 mm de diámetro con una capa de cinc de 8 µm de grosor con pasivado de Cr(III), se cumplen las disposiciones en materia de la clasificación como T2/C2 según la norma prEN 14592:2017 (D)
Instrucciones
  • Para mejorar el efecto de la unión o la resistencia a la extracción mecánica de la cabeza, se recomienda utilizar adicionalmente arandelas de ajuste preciso para ASSY 4

  • Los tornillos ASSY están homologados para cargas cuasiestáticas

  • Para un uso óptimo del tornillo, se debe utilizar la punta RW del tamaño adecuado

  • Los tornillos de rosca parcial son ideales para conectar componentes de madera. Para un montaje óptimo de los componentes, estos no deben ser más gruesos que la longitud del vástago

Diámetro nominal (d)

5 mm

Longitud (l)

80 mm

Longitud de rosca (lg)

42 mm

Tipo de cabeza

Cabeza avellanada con ranura de fresado

Detalles de la cabeza

Nervios de fresado

Diámetro de la cabeza (dh)

9,6 mm

Altura de la cabeza (k)

3,2 mm

Accionamiento interno

RW20

Tipo de rosca

Rosca de tornillo para madera

Diseño de la rosca

Rosca parcial

Fresa cortadora

Forma de rosca

Rosca gruesa

Diámetro del núcleo

3,2 mm

Forma de punta

Punta con fresa Hilltop

Ángulo de la punta

34 grados

Material

Acero endurecido

Superficie

Cincado

Color

Plata

Angulo mínimo/máximo de atornillado

0-90 grados

Adecuada para su uso en los siguientes materiales:

Madera, Productos derivados de madera de construcción, Madera blanda, Panel de contrachapado (BSP), Madera dura, LVL

Campo de aplicación

Universal, Construcción con madera, Construcción de elemento, Construcción de panel de madera de construcción, Carpintería estructural, Fijaciones interiores, Aislamiento de cabios, Tejado

Máquinas adecuadas

Würth BS 14-A Combi, Würth BS 18-A Combi

Tornillo que requiere autorización

Aprobación

ETA-11/0190

Compatible con RoHS

Separaciones mínimas en mm para tornillos no taladrados previamente en componentes de madera: 420 kg/m3 ρk ≤ 500 kg/m3
Soporte entre la fuerza y el sentido de la fibra α = 0° Soporte entre la fuerza y el sentido de la fibra α = 90°
d en mm a1 a2 a3,t a3,c a4,t a4,c d en mm a1 a2 a3,t a3,c a4,t a4,c
15 × d 7 × d 20 × d 15 × d 7 × d 7 × d 7 × d 7 × d 15 × d 15 × d 9 × d 7 × d
3 45 21 60 45 21 21 3 21 21 45 45 27 21
3,5 52,5 24,5 70 52,5 24,5 24,5 3,5 24,5 24,5 52,5 52,5 31,5 24,5
4 60 28 80 60 28 28 4 28 28 60 60 36 28
4,5 67,5 31,5 90 67,5 31,5 31,5 4,5 31,5 31,5 67,5 67,5 40,5 31,5
15 × d 7 × d 20 × d 15 × d 7 × d 7 × d 7 × d 7 × d 15 × d 15 × d 12 × d 7 × d
5 75 35 100 75 35 35 5 35 35 75 75 60 35
6 90 42 120 90 42 42 6 42 42 90 90 72 42
7 105 49 140 105 49 49 7 49 49 105 105 84 49
8 120 56 160 120 56 56 8 56 56 120 120 96 56
10 150 70 200 150 70 70 10 70 70 150 150 120 70
1) Las separaciones mínimas se calculan de acuerdo con la norma EN 1995-1-1, tabla 8.2 para los orificios de clavos no taladrados previamente, donde d es el diámetro exterior de la rosca
2) Las distancias mínimas también se aplican al diámetro de tornillo ≥ de 5 mm en componentes fabricados con BauBuche (ETA-14/0354) para un grosor de componentes de t ≥ 7 x d
3) Las separaciones mínimas entre 0° < < α 90° de carga en el sentido del grano se pueden fijar con mayor precisión de acuerdo con la norma EN 1995-1-1, tabla 8.2
4) Los componentes de madera con ρk > 500 kg/m3 deben estar siempre pretaladrados
Separaciones mínimas en mm para tornillos no taladrados previamente en componentes de madera ρk ≤ 420 kg/m3
Soporte entre la fuerza y el sentido de la fibra α = 0° Soporte entre la fuerza y el sentido de la fibra α = 90°
10 × d 5 × d 15 × d 10 × d 5 × d 5 × d 5 × d 5 × d 10 × d 10 × d 7 × d 5 × d
3 30 15 45 30 15 15 3 15 15 30 30 21 15
3,5 35 17,5 52,5 35 17,5 17,5 3,5 17,5 17,5 35 35 24,5 17,5
4 40 20 60 40 20 20 4 20 20 40 40 28 20
4,5 45 22,5 67,5 45 22,5 22,5 4,5 22,5 22,5 45 45 31,5 22,5
12 × d 5 × d 15 × d 10 × d 5 × d 5 × d 5 × d 5 × d 10 × d 10 × d 10 × d 5 × d
5 60 25 75 50 25 25 5 25 25 50 50 50 25
72 30 90 60 30 30 30 30 60 60 60 30
84 35 105 70 35 35 35 35 70 70 70 35
96 40 120 80 40 40 40 40 80 80 80 40
120 50 150 100 50 50 50 50 100 100 100 50
1) Las separaciones mínimas se especifican de acuerdo con la norma EN 1995-1-1, tabla 8.2 para orificios de clavos no taladrados previamente, donde d es el diámetro exterior de la rosca
2) Las distancias mínimas entre 0° < α < 90° de carga en el sentido del grano se pueden calcular con mayor exactitud de acuerdo con la norma EN 1995-1-1, tabla 8.2
Notas
La separación mínima se define de acuerdo con la norma EN 1995-1-1, tabla 8.6, donde d es el diámetro exterior de la rosca
El grosor mínimo de los componentes que se van a conectar debe seguirse de acuerdo con la norma ETA-11/0190 (A.2.4.3)
Para cargas combinadas de cizallamiento y tracción axial, debe utilizarse la separación mínima para tornillos y tensión de cizallamiento
Distancias de borde en madera sometida a carga cortante
Soporte entre la fuerza y el sentido de la fibra α = 0° Soporte entre la fuerza y el sentido de la fibra α = 90°
Fibra final solicitada
-90° < α < 90°
Fibra final no solicitada
90° < α < 270°
Borde solicitado
0° < α < 180°
Borde no solicitado
180° < α < 360°
Llave Información general
α Ángulo entre el eje del tornillo y la dirección de la fibra/veta del componente Los tornillos de acero al carbono pueden utilizarse en las clases de uso 1 y 2
t1 Espesor del componente en el extremo de la cabeza Para uniones con varios tornillos, observe el número efectivo, nef, según DIN EN 1995-1-1,
t2 Componente 2: t2 ≥ ℓreq - t1 (observe los espesores mínimos de los componentes) Gl. (8.17) para cargas cortantes y de acuerdo con ETA-11/0190, A.2.3.2 para cargas axiales
Fv,Rk Resistencia característica de un tornillo al cizallamiento, incluido el efecto de cuerda a considerar
Fax,Rk Resistencia característica de un tornillo en dirección axial (arrancamiento de la rosca, paso de la cabeza, Especificaciones y requisitos previos de acuerdo con ETA-11/0190 y DIN EN 1995-1-1 que deben cumplirse
fallo del acero) Al mantener el espesor mínimo del componente y las distancias mínimas entre tornillos de acuerdo con
req Longitud de tornillo necesaria para alcanzar la capacidad de carga DIN EN 1995-1-1 y ETA-11/0190, no es necesario perforar previamente
Los cálculos se basan en ETA-11/0190 y DIN EN 1995-1-1
Para la carga cortante, la capacidad de carga medida resulta de Fv,Rd = Fv,Rk · kmod / γM y para la
carga axial, de Fax,Rd = Fax,Rk · kmod / γM
Separaciones mínimas en mm para tornillos en componentes de madera
DIN EN 1995-1-1 a1 a2 a1, CG a2, CG
ETA-11/0190 a1 a2 a1,c a2,c
d en mm 7 × d 5 × d 10 × d 4 × d
3 21 15 30 12
3,5 24,5 17,5 35 14
4 28 20 40 16
4,5 31,5 22,5 45 18
5 35 25 50 20
6 42 30 60 24
7 49 35 70 28
8 56 40 80 32
10 70 50 100 40
Tablas de carga
Información general
Las capacidades de carga se calcularon de conformidad con las normas ETA-11/0190 (23.07.2018), DIN EN 1995-1-1:2010-12 y DIN EN 1995-1-1/NA:2013-08 para los tornillos ASSY® sin pretaladrar y con una densidad bruta de la madera de ρk ≥ 350 kg/m3. En las tablas de carga figura un amplio abanico de opciones. Hay otras opciones de medición disponibles mediante el software técnico de Würth. Para obtener más información, visite www.wuerth.de/assy.
Carga combinada
Los valores de resistencia a la carga cortante Fv,Rk de la tabla se han determinado teniendo en cuenta el "efecto cuerda" ΔFv,Rk. En el caso de cargas axiales y laterales simultáneas, no se pueden utilizar las capacidades de carga cortante indicadas en la tabla. Si se requiere una prueba de carga combinada, se aplica el requisito de la norma DIN EN 1995-1-1, Gl. (8.28) se aplica, por lo que Fv,Rk debe considerarse sin el componente del efecto cuerda. El software técnico Würth puede utilizarse para esto último.
Producto: ASSY 4 CSMP Material del tornillo: Acero, endurecido
Art. Nº: 0190 1XX XXX Protección contra la corrosión: A3K
Aplicación: Madera/madera, conexión de corte simple Clase de uso máxima: 2
Peso bruto madera 1/madera 2: 350 kg/m3/350 kg/m3 Base de cálculo: ETA-11/0190:2018
Notas
Si la distancia entre los tornillos en la dirección del grano y el grano final es de al menos 25 x d, la distancia hasta el borde no solicitado perpendicularmente a la dirección de la fibra puede reducirse a 3 x d, incluso con espesores de componentes de t < 5 x d
El grosor mínimo de los componentes que se van a conectar debe seguirse de acuerdo con la norma ETA-11/0190 (A.2.4.2)
Cuando se utilicen maderas con riesgo de rajarse, las uniones atornilladas deben perforarse siempre previamente
Para las conexiones de acero-madera, la separación mínima (a1, a2) puede multiplicarse por un coeficiente de 0,7
Para las conexiones de placas de madera, la separación mínima (a1, a2) puede multiplicarse por un coeficiente de 0,85
En el caso de los componentes de madera de abeto Douglas, las separaciones mínimas en el sentido del grano deben aumentarse en un 50 %
Diámetro de la perforación previa según ETA-11/0190 en mm
d en mm 3 3,5 4 4,5 5 6 7 8 10
Madera blanda 1,5 2,0 2,5 2,5 3,0 4,0 4,0 5,0 6,0
Madera dura 2,0 2,5 3,0 3,5 3,5 4,0 5,0 6,0 7,0
BauBuche1) 2,5 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,5 6,5 8,0
1) Según el informe de expertos 1459 de SWG ASSY BauBuche
Distancia mínima en mm para conexiones de tornillos pretaladrados en madera blanda, madera dura, BauBuche
Soporte entre la fuerza y el sentido de la fibra α = 0° Soporte entre la fuerza y el sentido de la fibra α = 90°
d en mm a1 a2 a3,t a3,c a4,t a4,c d en mm a1 a2 a3,t a3,c a4,t a4,c
5 × d 3 × d 12 × d 7 × d 3 × d 3 × d 4 × d 4 × d 7 × d 7 × d 5 × d 3 × d
3 15 9 36 21 9 9 3 12 12 21 21 15 9
3,5 17,5 10,5 42 24,5 10,5 10,5 3,5 14 14 24,5 24,5 17,5 10,5
4 20 12 48 28 12 12 4 16 16 28 28 20 12
4,5 22,5 13,5 54 31,5 13,5 13,5 4,5 18 18 31,5 31,5 22,5 13,5
5 × d 3 × d 12 × d 7 × d 3 × d 3 × d 4 × d 4 × d 7 × d 7 × d 7 × d 3 × d
5 25 15 60 35 15 15 5 20 20 35 35 35 15
6 30 18 72 42 18 18 6 24 24 42 42 42 18
7 35 21 84 49 21 21 7 28 28 49 49 49 21
8 40 24 96 56 24 24 8 32 32 56 56 56 24
10 50 30 120 70 30 30 10 40 40 70 70 70 30
1) Las separaciones mínimas se especifican de acuerdo con la norma EN 1995-1-1, tabla 8.2 para orificios de clavos taladrados previamente, donde d es el diámetro exterior de la rosca
2) Las distancias mínimas entre 0° < α < 90° de carga en el sentido del grano se pueden calcular con mayor exactitud de acuerdo con la norma EN 1995-1-1, tabla 8.2
t1 ∅ 5 ∅ 6 ∅ 7 ∅ 8 ∅ 10 ∅ 6 ∅ 8 ∅ 10
Con arandela/arandela avellanada Con arandela/arandela avellanada Con arandela/arandela avellanada
Fax,Rk req Fax,Rk req Fax,Rk req Fax,Rk req Fax,Rk req Fax,Rk req Fax,Rk req Fax,Rk req
mm kN mm kN mm kN mm kN mm kN mm kN mm kN mm kN mm
24 1,20 45 1,87 60 2,44 80 4,84 100
30 1,20 50 1,87 60 2,44 80 2,93 80 4,84 110 6,25 120
40 1,20 60 1,87 70 2,44 80 2,93 80 4,45 100 4,84 120 6,25 120 9,00 140
50 1,20 70 1,87 80 2,44 90 2,93 100 4,45 100 4,84 130 6,25 140 9,00 140
60 1,20 80 1,87 90 2,44 100 2,93 100 4,45 120 4,84 140 6,25 140 9,00 160
80 1,20 110 1,87 130 2,44 120 2,93 140 4,45 140 4,84 160 6,25 160 9,00 180
100 1,20 120 1,87 150 2,44 140 2,93 160 4,45 160 4,84 180 6,25 180 9,00 200
120 1,87 180 2,44 180 2,93 180 4,45 180 4,84 200 6,25 200 9,00 220
140 1,87 200 2,44 200 2,93 200 4,45 200 4,84 220 6,25 220 9,00 240
160 1,87 220 2,44 220 2,93 240 4,45 220 4,84 240 6,25 240 9,00 260
180 1,87 240 2,44 240 2,93 260 4,45 240 4,84 260 6,25 260 9,00 280
200 1,87 260 2,44 260 2,93 280 4,45 260 4,84 280 6,25 280 9,00 300
220 1,87 280 2,44 280 2,93 300 4,45 280 4,84 300 6,25 300 9,00 320
240 1,87 300 2,44 300 2,93 320 4,45 300 3,83 300 6,25 320 9,00 340
260 1,87 300 2,44 300 2,93 340 4,45 340 2,45 300 6,25 340 9,00 360
280 2,93 360 4,45 360 6,25 360 9,00 380
300 2,93 380 4,45 380 6,25 380 9,00 400
320 2,93 400 4,45 400 6,25 400 8,03 400
Resistencia al desgarro de Fax,Rk para unión de 90° de madera/madera a fibra de madera con una longitud mínima del tornillo de ℓreq
t1 ∅ 5 ∅ 6 ∅ 7 ∅ 8 ∅ 10 ∅ 6 ∅ 8 ∅ 10
Con arandela/arandela avellanada Con arandela/arandela avellanada Con arandela/arandela avellanada
Fv,Rk req Fv,Rk req Fv,Rk req Fv,Rk req Fv,Rk req Fv,Rk req Fv,Rk req Fv,Rk req
mm kN mm kN mm kN mm kN mm kN mm kN mm kN mm kN mm
24 1,28 55 1,71 60 2,09 80 2,41 100
30 1,43 70 1,85 70 2,23 80 2,73 80 2,59 100 3,56 120
40 1,48 80 2,10 80 2,53 90 3,01 100 3,98 100 2,84 110 3,84 120 5,12 140
50 1,48 90 2,10 90 2,65 100 3,34 120 4,34 120 2,84 120 4,17 140 5,47 140
60 1,48 100 2,10 100 2,65 120 3,47 120 4,73 140 2,84 130 4,30 140 5,87 160
80 1,51 120 2,10 130 2,65 140 3,47 140 4,81 160 2,84 150 4,30 160 5,95 180
100 1,20 120 2,10 150 2,65 160 3,47 160 4,81 180 2,84 180 4,30 180 5,95 200
120 2,10 180 2,65 180 3,47 180 4,81 200 2,84 200 4,30 200 5,95 220
140 2,10 200 2,65 200 3,47 200 4,81 220 2,84 220 5,95 240
160 2,10 220 2,65 220 3,47 240 4,81 240 2,84 240 4,30 240 5,95 260
180 2,10 240 2,65 240 3,47 260 4,81 260 2,84 260 4,30 260 5,95 280
200 2,10 260 2,65 260 3,47 280 4,81 280 2,84 280 4,30 280 5,95 300
220 2,10 280 2,65 280 3,47 300 4,81 300 2,84 300 4,30 300 5,95 320
240 2,10 300 2,65 300 3,47 320 4,81 320 2,67 300 4,30 320 5,95 340
260 2,10 300 2,65 300 3,47 340 4,81 340 2,32 300 4,30 340 5,95 360
280 3,47 360 4,81 360 4,30 360 5,95 380
300 3,47 380 4,81 380 4,30 380 5,95 400
320 3,47 400 4,81 400 4,30 400 5,90 400
Separación mínima en mm para tornillos en madera laminada cruzada
Superficies laterales Superficies frontales
d en mm a1 a2 a3,t a3,c a4,t a4,c d en mm a1 a2 a3,t a3,c a4,t a4,c
4 × d 2,5 × d 6 × d 6 × d 6 × d 2,5 × d 10 × d 4 × d 12 × d 7 × d 6 × d 3 × d
6 24 15 36 36 36 15 6 60 24 72 42 36 18
7 28 17,5 42 42 42 17,5 7 70 28 84 49 42 21
8 32 20 48 48 48 20 8 80 32 96 56 48 24
10 40 25 60 60 60 25 10 100 40 120 70 60 30
Distancias entre los bordes en madera laminada cruzada sometida a carga cortante
Resistencia al cizallamiento de Fv,Rk para unión de 90° de madera/madera a fibra de madera con una longitud mínima del tornillo de ℓreq
Notas
Los valores se aplican a un grosor mínimo del componente de 10 x d
La profundidad mínima de incrustación de los tornillos en la superficie frontal de la madera laminada cruzada es de 10 x d
Los requisitos de los respectivos fabricantes de componentes de madera laminada cruzada deberán seguirse de la misma manera
Distancias de borde en madera con carga axial