Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Tornillo ASSY® 4 CSMP universal Acero cincado, rosca parcial, cabeza avellanada con nervios de fresado

ASSY 4 CSMP acero cinc. RP cb. avel. nrv. frs. RW
ASSY 4 AVELL 1/2 ROSCA (A3K) 6X200 RW40

Nº de art. 0190160200
EAN 4061975680266
Precios visibles tras iniciar sesión
Tornillo ASSY® 4 CSMP universal Acero cincado, rosca parcial, cabeza avellanada con nervios de fresado

Nº de art. 0190160200

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 100 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Tornillo de rosca parcial universal para fijación rápida y sin separación de uniones madera-madera en la construcción de muebles, la construcción interior o la construcción de madera en interiores, en seco o en zonas resguardadas

Transmisión de fuerza ideal gracias a la impronta RW


  • Más potencia gracias a un área de contacto mayor en la punta

  • Mayor estabilidad, manejo con una mano, posicionamiento preciso gracias a la impronta con ajuste sin holgura y ajuste perfecto de la punta

  • Menos cambios de punta, 1 punta para muchos diámetros de tornillo

  • Compatibilidad con la impronta AW anterior


Reducción significativa de la fuerza necesaria para atornillar el tornillo


  • Menor efecto de holgura al sumergir el vástago debido al efecto de fresado de desplazamiento del vástago de fresado

  • Riesgo mínimo de rotura del tornillo debido a un alto par de rotura

  • Reducción del riesgo de lesiones por virutas de metal sobresalientes gracias a la integración del vástago de fresado en la rosca

  • Alta protección de las herramientas de aplicación


Sin exceso de apriete ni peladura y alta velocidad de penetración


  • Mayor transmisión de fuerza en maderas duras gracias a la geometría reforzada y asimétrica del flanco de rosca del roscado grueso del tornillo

  • Anclaje mejorado gracias a los flancos de rosca más altos


El comienzo de transición suave de la rosca garantiza una colocación y unas mordeduras optimizadas del tornillo


  • Efecto de separación reducido debido al efecto de desplazamiento de los nervios de fresado abovedados de la punta

  • La rotación de rosca reducida por fricción permite reducir la fuerza de atornillado que se va a aplicar


Altos valores de resistencia y ductilidad


  • El tratamiento térmico ajustado garantiza valores de resistencia y ductilidad altos
Prueba de rendimiento

Aprobado por ETA-11/0190

Aviso
  • Le recomendamos que utilice el software de Würth o las ayudas de diseño correspondientes para planificar y acotar el ensamblaje. Utilice el software de construcción de madera de Würth para dimensionar tornillos ASSY de 5 mm de diámetro en adelante

  • No se debe usar el tornillo en aplicaciones con exposición directa a la intemperie, en estancias húmedas o en atmósferas que contengan cloro gaseoso. Si se utiliza en exteriores y en habitaciones que están constantemente expuestas a humedad alta, utilice tornillos de acero inoxidable ASSY 4 A2 o A4 y, si hay presencia de cloro en la atmósfera, utilice tornillos de acero inoxidable HCR

  • Los tornillos para aglomerado ASSY 4, ASSYplus 4 y ASSYplus 4 RC están optimizados para su uso en madera y materiales de madera. Para aplicaciones en tacos de plástico en las que también se pueda reducir la capacidad de carga, utilice solo tornillos sin punta roscada optimizada (punta con nervaduras de fresado, tornillo autoperforante, ranura de autolimpieza, etc.), como los tornillos ASSY D de cabeza avellanada o alomada
Área de aplicación

Aprobado por ETA-11/0190

Deben respetarse las disposiciones de la Aprobación Técnica Europea (ETA)

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

El tamaño de la impronta paralela RW30 está disponible para aplicaciones de ventanas con un diámetro de 6 mm, lo que facilita la utilización conjunta con tornillos AMO que tengan RW30.



Para uniones madera-madera diseñadas para contracción


La rosca parcial que comienza justo debajo del vástago permite uniones de madera con madera diseñadas para contraerse. De esta forma, la rosca se coloca completamente en el segundo componente inferior.



Para aplicaciones en las clases de utilización 1 y 2 (a partir de un diámetro de > 4 mm)


  • Con elevada protección superficial, pasivado azul, sin cromo (VI): para aplicaciones de hasta 4 mm de diámetro, utilizar el modelo A2K de 5 µm; para aplicaciones de a partir de 4,5 mm de diámetro, utilizar el modelo A3K con capa de 8 µm de grosor

  • Producto apto para uso en las clases de utilización 1 (interiores) y, a partir de > 4 mm de diámetro, también para la clase de utilización 2 (zonas húmedas o zonas exteriores cubiertas) de conformidad con las normas EN 1995-1-1:2010-12 y DIN SPEC 1052-100:2013-08

  • Para tornillos de a partir de 4,5 mm de diámetro con una capa de cinc de 8 µm de grosor con pasivado de Cr(III), se cumplen las disposiciones en materia de la clasificación como T2/C2 según la norma prEN 14592:2017 (D)
Instrucciones
  • Para mejorar el efecto de la unión o la resistencia a la extracción mecánica de la cabeza, se recomienda utilizar adicionalmente arandelas de ajuste preciso para ASSY 4

  • Los tornillos ASSY están homologados para cargas cuasiestáticas

  • Para un uso óptimo del tornillo, se debe utilizar la punta RW del tamaño adecuado

  • Los tornillos de rosca parcial son ideales para conectar componentes de madera. Para un montaje óptimo de los componentes, estos no deben ser más gruesos que la longitud del vástago

Diámetro nominal (d)

6 mm

Longitud (l)

200 mm

Longitud de rosca (lg)

70 mm

Tipo de cabeza

Cabeza avellanada con ranura de fresado

Detalles de la cabeza

Nervios de fresado

Diámetro de la cabeza (dh)

12 mm

Altura de la cabeza (k)

4,4 mm

Accionamiento interno

RW40

Tipo de rosca

Rosca de tornillo para madera

Diseño de la rosca

Rosca parcial

Fresa cortadora

Forma de rosca

Rosca gruesa

Diámetro del núcleo

3,9 mm

Forma de punta

Punta con fresa Hilltop

Ángulo de la punta

34 grados

Material

Acero endurecido

Superficie

Cincado

Color

Plata

Angulo mínimo/máximo de atornillado

0-90 grados

Adecuada para su uso en los siguientes materiales:

Madera, Productos derivados de madera de construcción, Madera blanda, Panel de contrachapado (BSP), Madera dura, LVL

Campo de aplicación

Universal, Construcción con madera, Construcción de elemento, Construcción de panel de madera de construcción, Carpintería estructural, Fijaciones interiores, Aislamiento de cabios, Tejado

Máquinas adecuadas

Würth BS 14-A Combi, Würth BS 18-A Combi

Tornillo que requiere autorización

Aprobación

ETA-11/0190

Compatible con RoHS

Soporte entre la fuerza y el sentido de la fibra α = 0° Soporte entre la fuerza y el sentido de la fibra α = 90°
Soporte entre la fuerza y el sentido de la fibra α = 0° Soporte entre la fuerza y el sentido de la fibra α = 90°
Notas
Soporte entre la fuerza y el sentido de la fibra α = 0° Soporte entre la fuerza y el sentido de la fibra α = 90°
Separaciones mínimas en mm para tornillos en componentes de madera
Tablas de carga
Carga combinada
Notas
Diámetro de la perforación previa según ETA-11/0190 en mm
Soporte entre la fuerza y el sentido de la fibra α = 0° Soporte entre la fuerza y el sentido de la fibra α = 90°
t1 ∅ 5 ∅ 6 ∅ 7 ∅ 8 ∅ 10 ∅ 6 ∅ 8 ∅ 10
t1 ∅ 5 ∅ 6 ∅ 7 ∅ 8 ∅ 10 ∅ 6 ∅ 8 ∅ 10
Superficies laterales Superficies frontales
Distancias entre los bordes en madera laminada cruzada sometida a carga cortante
Notas
Distancias de borde en madera con carga axial
Accesorio adicional:
 
Producto
Descripción
Cantidad
UE
Precio
/UE

PUNTA RW40 1/4 PINK L:25MM

La punta perfecta para la nueva generación de tornillos ASSY
La unidad de embalaje indica la cantidad de artículos que se encuentran en un embalaje. En la parte del catálogo se puede elegir entre diferentes unidades de embalaje cuando aparece un menú de selección

Cuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.
El número de artículo de Würth se compone de la manera siguiente: VVVVAAABBB
VVVV = 4 dígitos para número previo (Atención, la primera posición actualmente siempre es un 0)
AAA = 3 dígitos para la parte de medida 1
BBB = 3 dígitos para la parte de medida 2

Ejemplos para la formación de un número de artículo:
Ejemplo 1: Tornillo de la medida 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espacios entre el 4 y el 10)

Ejemplo 2: Tornillo en la medida 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espacio entre el 10 y el 20)

Ejemplo 3: Arandela de diámetro interior 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Precio por unidad de empaque (UE):
El precio presentado corresponde siempre al embalaje mostrado, con una UE de 250, el precio para 250 unidades, con una UE de 300 el precio para 300 unidades.

Precio con presentación en clave (PSL):
El precio siempre es válido para una cantidad regulada mediante la clave:
precio para 1 unidad
precio para 100 unidades
precio para 1000 unidades
La cantidad muestra el número de unidades del pedido o entrega y la unidad de cantidades del artículo correspondiente.
A diferencia de con el embalaje comercial y exterior, los costes de eliminación de los productos a base de químicos se muestran por separado. El desglose de los costes individuales se puede encontrar en la información del producto correspondiente y en la cesta de la compra, además de en las Condiciones de venta.