Tornillo Allen de cabeza cilíndrica ISO 4762/DIN 912, acero 12.9, sin recubrimiento
TOR-ISO4762-12.9-LL6-M8X20
Nº de art. 00838 20
EAN 4038898362517
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
ISO 4762 sustituye a la norma DIN 912 | Hay cierta similitud | Rango nominal cambiado | Rosca fina movida a ISO 12474.
Hojas de datos(X)
![]() | |
Tipo de rosca x diámetro nominal (d1) | M8 |
Longitud (l1) | 20 mm |
Diámetro de la cabeza (dk) | 13 mm |
Altura de la cabeza (k1) | 8 mm |
Normas | ISO 4762 |
Material | Acero |
Clase de propiedad | 12,9 |
Superficie | Natural |
Compatible con RoHS | Sí |
Período de protección contra la corrosión (3) | 0 h |
Tipo de cabeza | Hexágono interior (Allen) |
Tipo de accionamiento | Hexágono interior |
Accionamiento interno (s1) | HS6 |
Tipo de rosca | Rosca métrica |
Forma de rosca | Rosca métrica estándar |
Diseño de la rosca | Rosca completa |
Longitud de rosca (rosca métrica) (l2) | 20 mm |
Clase de producto | A |
Par de apriete al 90 % del límite elástico (1) | 42 Nm |
Fuerza de precarga resultante mínima/máxima (2) | 15,7-31,4 kN |
Arandela que debe usarse con nivel de dureza | ≥ 380 HV |
Tuerca que debe usarse con clase de resistencia | ≥ 12 |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!