Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Tornillo Allen de cabeza cilíndrica ISO 4762/DIN 912, acero 12.9, sin recubrimiento

ISO 4762/DIN 912, acero 12.9, común
TOR-ISO4762-12.9-LL8-M10X20

Nº de art. 008310 20
EAN 4061975993120

Precios visibles tras iniciar sesión
Tornillo Allen de cabeza cilíndrica ISO 4762/DIN 912, acero 12.9, sin recubrimiento

Nº de art. 008310 20

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 50 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Aviso

ISO 4762 sustituye a la norma DIN 912 | Hay cierta similitud | Rango nominal cambiado | Rosca fina movida a ISO 12474.

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Datos CAD (solo accesibles tras iniciar sesión)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tipo de rosca x diámetro nominal (d1)

M10

Longitud (l1)

20 mm

Diámetro de la cabeza (dk)

16 mm

Altura de la cabeza (k1)

10 mm

Normas

ISO 4762

Material

Acero

Clase de propiedad

12,9

Superficie

Natural

Compatible con RoHS

Tipo de cabeza

Hexágono interior (Allen)

Tipo de accionamiento

Hexágono interior

Accionamiento interno (s1)

HS8

Tipo de rosca

Rosca métrica

Forma de rosca

Rosca métrica estándar

Clase de producto

A