Tornillo autoperforante, cabeza alomada
DIN 7504 acero cincado cabeza alomada H
TOR. DIN 7504N PH CAB.PAN ZN 3,9X9,5MM
Nº de art.
5049039095
EAN 4099618656668
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
DIN 7504, acero cincado
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Material | Acero plano |
Superficie | Cincado |
Compatible con RoHS | Sí |
Diámetro nominal (d1) | 3,9 mm |
Longitud (l1) | 9,5 mm |
Longitud de la rosca atornillable con tornillo autoperforante | 9,5 mm |
Accionamiento interno | H |