Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Tornillo autoperforante, cabeza alomada

DIN 7504 acero cincado cabeza alomada H
TOR. DIN 7504N PH CAB.PAN ZN 4,2X32MM

Nº de art. 5049042032

EAN 4099618656903

Precios visibles tras iniciar sesión
Tornillo autoperforante, cabeza alomada

Nº de art. 5049042032

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1000 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

DIN 7504, acero cincado
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Material

Acero plano

Superficie

Cincado

Compatible con RoHS

Diámetro nominal (d1)

4,2 mm

Longitud (l1)

32 mm

Longitud de la rosca atornillable con tornillo autoperforante

32 mm

Accionamiento interno

H