Tornillo autoperforante pias®, cabeza redonda con cabeza rebajada H
pias, acero cincado, cabeza alomada H
TOR-CILIN-H2-(A2K)-4,2X32
Nº de art. 021142 32
EAN 4011231268080
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Estándar de fábrica, acero cincado, pasivado azul (A3K), cabeza rebajada H
Aviso
- Los tornillos autoperforantes deben colocarse con un taladro apto (por ejemplo, con un taladro/atornillador con batería con tope de profundidad)
- No se permite el uso de destornilladores de impacto
- Los tornillos autoperforantes deben fijarse en perpendicular a la superficie del componente
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Datos CAD (solo accesibles tras iniciar sesión)
![]() | |
Material | Acero |
Superficie | Cincado |
Compatible con RoHS | Sí |
Tipo de cabeza | Cabeza plana |
Tipo de accionamiento | H |
Tipo de rosca | Autorroscante |
Forma de punta | Punta de perforación |
Diámetro nominal (d1) | 4,2 mm |
Longitud (l1) | 32 mm |
Diámetro de la cabeza (dk) | 8,2 mm |
Altura de la cabeza (k1) | 3,05 mm |
Longitud del tornillo autoperforante (lp) | 3,7 mm |
Accionamiento interno | H2 |