Tornillo autorroscante con cabeza alomada, forma C y cabeza rebajada H
DIN 7981, acero, cinc-níquel en negro, H, forma C
TOR-DIN7981-C-H2-(ZNBHL)-3,9X32
Nº de art.
425463932
EAN 4056807481173
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
DIN 7981, acero, cinc-níquel, negro, tipo C, con punta
- Los tornillos rosca chapa son tornillos que forman su propia rosca. Estos tornillos crean su propia contrarrosca cuando se atornillan en un orificio prefabricado.
- Los valores de referencia para seleccionar el diámetro correcto del orificio se incluyen en DIN 7975.
- Forma C = rosca con punta
- Forma F = rosca sin punta
- Forma R = rosca con punta redondeada
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
![]() | |
Material | Acero |
Superficie | Zinc níquel, negro |
Formulario | C |
Diámetro nominal (d1) | 3,9 mm |
Longitud (l1) | 32 mm |
Diámetro de la cabeza (dk) | 7,5 mm |
Altura de la cabeza (k1) | 2,8 mm |
Accionamiento interno | H2 |
DIN | 7981 |
Tipo de cabeza | Cabeza alomada |
Normas | DIN 7981 |
Tipo de rosca | Autorroscante |
Forma de punta | Punta |