Tornillo cabeza cilíndrica Allen ISO 4762/DIN 912, acero 8.8, cincado, pasivado azul (A2K)
ISO 4762/DIN 912 acero 8.8 cincado
TOR-ISO4762-8.8-14-(A2K)-M16X55
Nº de art. 008416 55
EAN 4066443039522
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Aviso
ISO 4762 sustituye a la norma DIN 912 | Hay cierta similitud | Rango nominal cambiado | Rosca fina movida a ISO 12474.
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Datos CAD (solo accesibles tras iniciar sesión)
![]() | |
Tipo de rosca x diámetro nominal (d1) | M16 |
Longitud (l1) | 55 mm |
Diámetro de la cabeza (dk) | 24 mm |
Altura de la cabeza (k1) | 16 mm |
Normas | ISO 4762 |
Material | Acero |
Clase de propiedad | 8,8 |
Superficie | Cincado |
Compatible con RoHS | Sí |
Tipo de cabeza | Hexágono interior (Allen) |
Tipo de accionamiento | Hexágono interior |
Accionamiento interno (s1) | HS14 |
Tipo de rosca | Rosca métrica |
Forma de rosca | Rosca métrica estándar |
Diseño de la rosca | Rosca parcial |
Clase de producto | A |