Tornillo con cabeza avellanada con impronta H DIN 965, acero 4.8, cincado, pasivado azul (A2K)
DIN 965 acero 4.8 cincado H
TOR-DIN965-4.8-H3-(A2K)-M6X25
Nº de art. 00486 25
EAN 4011231075336
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
DIN 965 se ha retirado y se ha sustituido por la norma ISO 7046, parte 1/parte 2. Existe cierta similitud (algunas alturas y diámetros de cabeza se han modificado | Longitud de rosca modificada | Ø nominal M1.6 eliminado | clases de resistencia 5.8 y A4-70 omitidas | longitudes de rosca modificadas | profundidades de penetración de la cabeza ranurada cambiadas).
Hojas de datos(X)
Datos CAD (solo accesibles tras iniciar sesión)
![]() | |
Tipo de rosca x diámetro nominal (d1) | M6 |
Longitud (l1) | 25 mm |
Diámetro de la cabeza (dk) | 11 mm |
Altura de la cabeza (k1) | 3 mm |
Normas | DIN 965 |
Material | Acero |
Clase de propiedad | 4,8 |
Superficie | Cincado |
Compatible con RoHS | Sí |
Tipo de cabeza | Cabeza avellanada |
Tipo de accionamiento | Cruceta |
Accionamiento interno | H3 |
Tipo de rosca | Rosca métrica |
Paso | 1 mm |
Forma de rosca | Rosca métrica estándar |
Diseño de la rosca | Rosca completa |
Clase de producto | A |