Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Tornillo con cabeza avellanada con impronta H DIN 965, acero 4.8, cincado, pasivado azul (A2K)

DIN 965 acero 4.8 cincado H
TOR-DIN965-4.8-H4-(A2K)-M8X25

Nº de art. 00488 25

EAN 4011231075831

Precios visibles tras iniciar sesión
Tornillo con cabeza avellanada con impronta H DIN 965, acero 4.8, cincado, pasivado azul (A2K)

Nº de art. 00488 25

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 100 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Aviso

DIN 965 se ha retirado y se ha sustituido por la norma ISO 7046, parte 1/parte 2. Existe cierta similitud (algunas alturas y diámetros de cabeza se han modificado | Longitud de rosca modificada | Ø nominal M1.6 eliminado | clases de resistencia 5.8 y A4-70 omitidas | longitudes de rosca modificadas | profundidades de penetración de la cabeza ranurada cambiadas).

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Datos CAD (solo accesibles tras iniciar sesión)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tipo de rosca x diámetro nominal (d1)

M8

Longitud (l1)

25 mm

Diámetro de la cabeza (dk)

14,5 mm

Altura de la cabeza (k1)

4 mm

Normas

DIN 965

Material

Acero

Clase de propiedad

4,8

Superficie

Cincado

Compatible con RoHS

Tipo de cabeza

Cabeza avellanada

Tipo de accionamiento

Cruceta

Accionamiento interno

H4

Tipo de rosca

Rosca métrica

Paso

1,25 mm

Forma de rosca

Rosca métrica estándar

Clase de producto

A