Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Tornillo de banco paralelo

Tornillo de banco paralelo
TORNILLO-DE-BANCO-WURTH-120MM

Nº de art. 071467101

Precios visibles tras iniciar sesión
Tornillo de banco paralelo

Nº de art. 071467101

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Tornillo de banco resistente fabricado en acero forjado

Larga vida útil


Mordazas y superficie de trabajo del yunque endurecidas por inducción

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Anchura de la mordaza de sujeción (B1)

120 mm

Anchura máxima de fijación (A max)

120 mm

Profundidad de sujeción (T)

65 mm

Diámetro de tubo máximo

46 mm

Diámetro mínimo/máximo de la tubería en pulgadas

5/8-1-1/4 in

Longitud (L1)

365 mm

Altura (h)

165 mm